Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Gewindenachschneider Satz NES 1025 12-teilig

Gewindenachschneider-Satz NES 1025 12-teilig
GEWINDENACHSCHNEIDER-SATZ NES 1025 I+A

Art.-Nr. 1952001415

EAN 4056807684772

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindenachschneider Satz NES 1025 12-teilig

Art.-Nr. 1952001415
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
Für Außengewinde 4-38 mm und 5/32-1 1/2 Zoll sowie für Innengewinde 8-32 mm und 5/16-1 1/4 Zoll
  • Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung

  • Kein Kalibrieren notwendig

  • Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde

  • Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60° Flankenwinkel


Lieferumfang:


  • Je 1 x Außennachschneider NES 1A und NES 2

  • Je 1 x Ersatzklinge für Außennachschneider NES 1A und NES 2

  • Je 1 x Innenschneider NES 21, NES 22, NES 23, NES 24

  • Je 1 x Ersatzklinge für Innenschneider NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser min.

4 mm

Durchmesser max.

38 mm

Durchmesser min./max.

4-38 mm

Produktgewicht (per Stück)

2111,600 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen