Gevelmembraan STAMISOL FI 2Tape
Gevelfolie, STAMISOL FI
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust en duurzaam
Extreem bestendig tegen UV-straling, hitte en vocht
Hoge brandveiligheid
Conform EN 13501-1 B-s3, d0
Bescherming
De membraan zorgt voor een blijvende bescherming van wanden tegen water en wind
Ademend
De membraan voorkomt condensatie en bevordert warmte-isolatie
Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem!
De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.
Datasheets(X)
- Voor alle soorten onderbouwconstructies (hout, metaal etc.)
- Wordt direct op de warmte-isolatie aangebracht
- Perfecte pasresultaten op alle ondergronden
Uitvoering | Met zelfklevende strips |
Basisgewicht per m2 | 145 g |
Rollengte | 40 m |
Rolbreedte | 2.5 m |
Oppervlakte | 100 m² |
Aantal rollen per pallet | 39 st |
Materiaal | Polyestervlies |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
Dikte | 0.5 mm |
Buitenexpositie | 4 maanden |
UV-bestendig | Permanent |
Kleur | Zwart |
Brandklasse/voorwaarden | B-s1, d0 / conform DIN EN 13501-1 |
vochtweerstand (Sd) / voorwaarden | 0,15 m / conform DIN EN 12572 C |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 200 N |
Scheurweerstand (dwars) | 220 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 280 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 240 N |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!