Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gevelmembraan STAMISOL FA 2Tape

Gevelfolie, STAMISOL FA

Art.-nr. 0681001153

EAN 4053479070636

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gevelmembraan STAMISOL FA 2Tape

Art.-nr. 0681001153

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 65 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zwarte membraan voor gevels met decoratieve voegen, een open verbindingsgedeelte van maximaal 40% van het geveloppervlak en vrije voegbreedten van maximaal 50 mm.

Robuust en duurzaam


Langdurige bestendigheid tegen UV-straling, hitte en vocht



Bescherming


De membraan zorgt voor een blijvende bescherming van wanden tegen water en is bestand tegen extreem winderige omstandigheden



Esthetisch aantrekkelijker


Biedt open gevelbekleding meer contrast en diepte



Ademend


De membraan voorkomt condensatie en bevordert warmte-isolatie

Opmerking

Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem!


De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor alle soorten onderbouwconstructies (hout, metaal etc.)

  • Kan worden vastgehecht op alle ondergrondmaterialen

  • Voor gordijngevels en open gevels

  • Wordt direct op de warmte-isolatie aangebracht

  • Kan worden vastgehecht op alle ondergrondmaterialen

Uitvoering

Met zelfklevende strips

Basisgewicht per m2

290 g

Rollengte

26 m

Rolbreedte

2,5 m

Oppervlakte

65 m²

Aantal rollen per pallet

40 st

Materiaal

Polyestervlies

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 100 °C

Dikte

0,5 mm

Buitenexpositie

12 maanden

UV-bestendig

Permanent

Kleur

Zwart

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,05 m / conform DIN EN 12572 C

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

200 N

Scheurweerstand (dwars)

180 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

280 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

280 N

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tape STAMISOL

STAMISOL ZWART 80MMX25M

De kleefband met afgestemde kleuren voor STAMISOL Color-gevelmembranen zorgt voor een langdurige en veilige verbinding
x 3 st
Nagel- en schroefafdichtband

NLSEALTPE-STAMISOL-4,5X70MM-15M

Zelfklevende tape voor het afdichten van spijker- en schroefgaten
x 1 st
Klevend STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

Lijm en afdichtmiddel voor verlijming van Stamisol-overlappingen en verbinding met daken en gevels.
Lijm STAMCOLL N55

FOLIELIJM-STAMCOLL-N55-1,9L

Voor verlijming van Stamisol-overlappingen en verbinding met daken en gevels
x 4 st
Lijm STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

Voor verlijming van Stamisol-overlappingen en verbinding met daken en gevels