Gevelfolie WÜTOP® thermopaneel 2SK
Gevelfolie, WÜTOP Thermo Facade
GEVELFOLIE-WÜTOP-THERMO-2SK-L50X1,5-75M2
Art.-nr. 0681001060
EAN 4050382688125
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Damp-open en waterkerend
- Beschermt de isolatie tegen slagregen en stuifsneeuw
- In hoge mate damp-open
- Hoge UV-bestendigheid
- Voeggedeelte van geveloppervlak max. 40%
- Vrije voegbreedte max. 50 mm
- Snelle en efficiënte toepassing
- Zwart oppervlak/geen opdruk/print
- Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +50 °C
DIN EN 13859-2
- Tijdens de verwerking moeten de geldende normen, technische voorschriften en toepassingsinstructies in acht worden genomen.
- Bij de montage moeten DIN 18516-1 en DIN 1055 deel 1–4 in acht worden genomen
DIN EN 13859-2
Datasheets(X)
WÜTOP Thermo gevel is geschikt voor alle van achteren geventileerde constructies met een maximale voegbreedte van 50 mm. Het voegdeel van de gevel mag in totaal niet groter zijn dan 40%.
WÜTOP Thermo gevel is de optimale oplossing voor het creëren van een wind- en regendichte gevelconstructie die diffusie-open is bij houten standconstructies, metalen constructies en renovaties. Het zorgt voor een perfect leefklimaat dankzij de optimale fysieke constructie-eigenschappen. WÜTOP lucht- en dampremmende folie/dampafdichtingen zijn uitermate geschikt om warmte-isolatie van binnenuit te beschermen.
Bij afwijkende installatievereisten dient u contact met ons op te nemen. Lijn de membraan horizontaal of verticaal uit ten opzichte van de fundering op de onderbouwconstructie, met de gecoate zijde naar buiten gericht, en zet de membraan vast in het overlappende gedeelte. Begin aan één zijde en bevestig de membraan in de uiteindelijke positie in het overlappende gedeelte op de onderbouwconstructie en houd de membraan continu onder spanning (gebruik hiertoe een nietpistool, art.nr. 0714854 of 0714811, of een handbediende nietmachine art.nr. 0714834). Breng de volgende membranen onder spanning aan, zoals hierboven beschreven, met een overlap van ten minste 10 cm. Zorg ervoor dat de bevestigingen zijn afgedekt. Dicht de overlappingen onder constante druk en zonder vouwen af met behulp van kleefband. Zorg ervoor dat er zich geen punten die zijn vastgekleefd met EURASOL Max bevinden in de open voeggedeelten (niet permanent UV-bestendig). Gebruik in dit geval niet de zelfklevende versie. Bevestigingen buiten het overlappingsgedeelte moeten afgedicht en winddicht zijn (door middel van EURASOL Max kleefband, art.nr. 0992710160, 0992710161). Openingen, verbindingen en randen moeten permanent lucht- en dampdicht worden gemaakt met behulp van kleefmaterialen die geschikt zijn voor buitengebruik (bijv. WÜTOP WRD kleefstof, art.nr. 0893700115), en moeten worden vastgezet met een klemlat of clip. Eventuele schade aan de WÜTOP Thermo Façade membraan moet worden gerepareerd met behulp van stukjes van de oorspronkelijke membraan en geschikt kleefband (EURASOL Max, art.nr. 0992710160, 0992710161). Verwerkingstemperaturen van +5 °C tot +50 °C moeten in acht worden genomen. Bij de montage moeten DIN 18516-1 en DIN 1055 deel 1–4 in acht worden genomen De bekleding dient uiterlijk 3 maanden na montage van de WÜTOP Thermo Façade membraan worden aangebracht. Wij adviseren echter om de gevelbekleding snel aan te brengen.
Uitvoering | Met zelfklevende strips |
Basisgewicht per m2 | 220 g |
Rollengte | 50 m |
Rolbreedte | 1,5 m |
Oppervlakte | 75 m² |
Aantal rollen per pallet | 20 st |
Materiaal | Polyestervlies |
Dikte | 0,5 mm |
Buitenexpositie | 4 weken |
UV-bestendig | 3 maanden, bij verwering buiten/ja, bij binnenafstand van voeg van max. 50 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Kleur | Zwart |
Brandklasse/voorwaarden | E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501 |
vochtweerstand (Sd) / voorwaarden | 0,1 m / conform DIN EN 12572 C |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 200 N |
Scheurweerstand (dwars) | 200 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 265 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 315 N |
Rekbaarheid/voorwaarden | 55 % / conform DIN EN 12311-1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!