Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gevelfolie Stamisol Safe One

Gevelfolie STAMISOL Safe One
DAK-WANDFOLIE-STAMISOL-SAFE ONE-20X2,65M

Art.-nr. 0681001199
EAN 4056807916149

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zwart onbrandbaar gevelmembraan voor gevels met decoratieve voegen, een open verbindingsgedeelte van maximaal 50% van het geveloppervlak en vrije voegbreedtes van maximaal 50 mm
  • Onontvlambare gevelfolie Euro-brandklasse A2-s1, d0

  • Hoge bestendigheid tegen UV-straling, warmte en vocht

  • Voorziet muren van een duurzame bescherming tegen water en wind

  • Ademend, voorkomt de kans op condensatie en draagt bij aan de warmte-isolatie

  • Biedt open gevelbekleding meer contrast en diepte
OpmerkingStamisol gevelmembranen mogen alleen worden gecombineerd met accessoireproducten van het Stamisol Safe One-systeem.
De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor alle soorten onderbouwconstructies (hout, metaal etc.)
Kan worden vastgehecht op alle ondergrondmaterialen
Voor gordijngevels en open gevels
Wordt direct op de warmte-isolatie aangebracht

Uitvoering

Zonder zelfklevende strips

Basisgewicht per m2

310 g

Rollengte

20 m

Rolbreedte

265 cm

Oppervlakte

53 m²

Aantal rollen per pallet

25 st

Materiaal

Glasvezel

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 250 °C

Dikte

0.24 mm

Buitenexpositie

2 maanden

UV-bestendig

Permanent

Kleur

Zwart

Brandklasse/voorwaarden

A2, s1 d0 - Niet-ontvlambaar / conform DIN EN 13501

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,12 m / conform DIN EN 12572 C

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

220 N

Scheurweerstand (dwars)

220 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

1400 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

1300 N

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijm STAMCOLL SAFE

STAMCOLL SAFE FOLIELIJM 310ML

Waterbestendige lijm en afdichtmiddel voor het verlijmen van STAMISOL SAFE ONE-gevelmembraan
Lijm STAMCOLL N55 Voor verlijming van Stamisol-overlappingen en verbinding met daken en gevels

FOLIELIJM-STAMCOLL-N55-1,9L

Voor verlijming van Stamisol-overlappingen en verbinding met daken en gevels
x 4 st