Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape
Gevelfolie STAMISOL Effekt
Art.-nr. 0681001146
EAN 4046777481495
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust en duurzaam
- Duurzame bestendigheid tegen UV-straling, warmte en vocht
- Slagregenbestendig en ademend
- Flexibel en sterk voor een extreem makkelijke installatie
Toegevoegde esthetische waarde
- Kan harmonisch gecombineerd worden met open gevelbekleding
- Verleent de gevel meer diepte en contrast en biedt ruime mogelijkheden voor een creatieve afwerking
Uitstekend warmte-isolerend
- Buitenisolatie verbetert het comfort en de energiebalans van een gebouw
- Beschermt de isolatie tegen het binnendringen van water en wind
- Voorkomt condensatie
Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem.
Datasheets(X)
- Afdichten van gevels
- Afdichten van gesloten en gedeeltelijk open houten en metalen gevels
- Rechtstreeks aangebracht op de warmte-isolatie
Basisgewicht per m2 | 210 g |
Rollengte | 40 m |
Rolbreedte | 190 cm |
Oppervlakte | 76 m² |
Materiaal | PES - Polyester |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
UV-bestendig | Ja |
Kleur | Rood |
Brandklasse/voorwaarden | E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1 |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 250 N |
Scheurweerstand (dwars) | 250 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 350 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 350 N |