Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapsset koppeling centreren 19-delig

Gereedschapsset centreren koppeling, 19-dlg
KOPPELING UITLIJNSET

Art.-nr. 1952003070

EAN 4056807821399

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapsset koppeling centreren 19-delig

Art.-nr. 1952003070
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
Universeel assortiment voor het professionele monteren van koppelingen met de grootst mogelijke fabrikant- en modeldekking.

Geschikt voor voertuigen met en zonder geleider-/centreerlagers, en met voor-, achter- en vierwielaandrijving



Er zijn twee opties beschikbaar voor centreren:


  • Voertuigen met centreerlager: De aandrijfplaat centreren op de gedemonteerde koppelingsmachine - daarna monteren van de eenheid op de vliegwielmassa in het voertuig

  • Voertuigen zonder centreerlager: De aandrijfplaat centreren op het centreerlager op het voertuig (voornamelijk voertuigen met voorwielaandrijving en dwarsgeplaatste motor)


Leveringsomvang:


  • 1 x montagespindel kort 55 mm

  • 1 x montagespindel gemiddeld 150 mm

  • 1 x montagespindel lang 200 mm

  • 2 x expanderopzetstuk Ø15,0 - 19,0 mm / Ø19,5 - 26,0 mm

  • 1 x dubbele conus voor koppelingsschijfnaaf 19-28 / 21-30 mm

  • 1 x dubbele conus voor koppelingsschijfnaaf 26-31 / 28-35 mm

  • 1 x drukplaat met dubbele conus voor schotelveer 29-50,5 / 49-69 mm

  • 10 x centreerlageradapter Ø10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm

  • 1 x centreerverlengstuk 26 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto's, SUV's, terreinvoertuigen, bestelwagens, lichte bedrijfswagens

Aantal stuks

19 st

Productgewicht (per stuk)

2900,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie