Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gereedschapskist voor monteurs Junior I 60-delig

Gereedschapskist monteur, leerling
GEREEDSCHAPSKIST-SET-BANKWRK-JUNIOR1

Art.-nr. 096593 117

EAN 4038898016939

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereedschapskist voor monteurs Junior I 60-delig

Art.-nr. 096593 117
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
Volledig uitgeruste gereedschapskoffer voor monteurs, ideaal voor stagiairs.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

60 st

Inclusief Gereedschapskist voor monteurs Junior I 60-delig:
1 x
Schroevendraaier sleuf slagdop met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1X5,5X100

Omschrijving:
1 x 5,5 mm; Bladlengte: 100 mm
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep met slagdop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier sleuf slagdop met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,2X7X125

Omschrijving:
1,2 x 7 mm; Bladlengte: 125 mm
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep met slagdop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier sleuf slagdop met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-1,6X9X150

Omschrijving:
1,6 x 9 mm; Bladlengte: 150 mm
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep met slagdop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier PH slagdop met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-PH1X80

Omschrijving:
PH1; Bladlengte: 80 mm; Lengte: 176 mm
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep met slagdop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schroevendraaier PH slagdop met zeskantschacht

SCHROEVENDRAAIER-PH2X100

Omschrijving:
PH2; Bladlengte: 100 mm; Lengte: 206 mm
Doorlopende, mat verchroomde schacht, extra zeskant en 2C-handgreep met slagdop
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Omschrijving:
1.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Omschrijving:
10.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Omschrijving:
1.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Omschrijving:
2.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Omschrijving:
2.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Omschrijving:
3.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Omschrijving:
3.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Omschrijving:
4.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Omschrijving:
4.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Omschrijving:
5.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Omschrijving:
5.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Omschrijving:
6.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Omschrijving:
6.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Omschrijving:
7.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Omschrijving:
7.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Omschrijving:
8.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Omschrijving:
8.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Omschrijving:
9.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Omschrijving:
9.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Stalen meetlat van flexibel RVS

STALEN LINIAAL, 300MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Stalen winkelhaak met aanslag

STALEN WINKELHAAK 150MM

Omschrijving: Precisiewinkelhaak met robuuste constructie voor nauwkeurige metingen en markeringen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Krachtzijkniptang DIN ISO 5749

ZIJKNIPTANG-L160MM

Omschrijving:
160 mm
Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-L180MM

Omschrijving:
180 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Telefoontang DIN ISO 5745

TELEFOONTANG-L200MM

Omschrijving:
200 mm; 3 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Waterpomptang DIN ISO 8976

WATERPOMPTANG-250MM

Omschrijving:
250 mm
Zelfklemmende waterpomptang met drukknopverstelling
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Blokvijl DIN 7261, vorm A

WERKPLAATSVIJL-PLAT-H2-L250MM

Omschrijving:
Kap van de vijl: 2; Vijlbladlengte: 250 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-130/300MM

Omschrijving:
130 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L150-B18MM

Omschrijving:
150 mm; Snijkantbreedte: 18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kruisbeitel Volgens DIN 6451

RITSBEITEL-L150-B6MM

Omschrijving:
150 mm; Snijkantbreedte: 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Centerpons volgens DIN 7250, met geharde slagkop

CENTERPONS-L120MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 4 mm; Lengte: 120 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-2MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 2 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-3MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 3 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-4MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 4 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-5MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-6MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-8MM-L150MM

Omschrijving:
Puntbreedte: 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metaalbeugelzaag

METAAL-BEUGELZAAG-BGL

Omschrijving: Lichte en handzame metaalbeugelzaag met aluminium handgreep
Hoeveelheid: 1 x
Rolbandmaat/Rolmeter
1 x
Rolbandmaat/Rolmeter

ROLBANDMAAT, 2M

Omschrijving:
53 mm; 2 m
Met kunststof behuizing
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kraspen

KRASPEN-HM-SP-GEBOGEN/GD

Omschrijving: Met gecodeerde stalen handgreep en ingeschroefde rechte en gebogen stalen naald
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verstelbare schroefsleutel

SCHROEFSLEUTEL-VERSTELB.-SW0-34

Omschrijving:
10 in
Rechtsdraaiend met metrische schaalverdeling voor een snelle en betrouwbare herkenning van de sleutelmaten
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW1,5

Omschrijving:
1,5 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW2

Omschrijving:
2 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW2,5

Omschrijving:
2,5 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW3

Omschrijving:
3 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW4

Omschrijving:
4 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW5

Omschrijving:
5 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW6

Omschrijving:
6 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW8

Omschrijving:
8 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Binnenzeskantsleutel, met kogelkop extra lange uitvoering

BIN6KTSLEUTEL-KGLKOP-SW10

Omschrijving:
10 mm
ZEBRA gereedschap van professionele kwaliteit in een reeks afmetingen
Hoeveelheid: 1 x
ECO snijmes met klemwiel
1 x
ECO snijmes met klemwiel

CUTTER, 18MM

Omschrijving: Continu variabele mesvergrendeling met klemwiel
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bankwerkershamer met steelbeschermhuls

BANKHAMER-M.STEELBESCHRMHLS-500G

Omschrijving:
Hamergewicht: 500 g; 320 mm
Duitse uitvoering conform DIN 1041, steel van dubbel gewelfd hickory
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Professionele gereedschapskist

TLBOX-PROFESSIONAL-5PCS-L430MM

Omschrijving: Zeer robuuste, torsiebestendige gereedschapskist, kan worden opengeklapt, voorzien van stevige klinknagelscharnieren
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Omschrijving:
Helder
Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Oliemarkeerkrijt Zeskant, onbehandeld

OLIEMARKEERKRIJT-6KT-GEEL-B12-L120MM

Omschrijving: Voor hout, karton, textiel, koud en warm ijzer.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Schuifmaat met momentvastzetpositie

SCHUIFMAAT-MET-MOMENTVERGRENDELING-150MM

Hoeveelheid: 1 x