Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gelaatsscherm Ultimate

Gelaatsscherm Ultimate
GELAATSCHERM-ULTIMATE

Art.-nr. 0899101205

EAN 4062856363773

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gelaatsscherm Ultimate

Art.-nr. 0899101205
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
Perfecte bescherming bij schuren en frezen, maar ook tegen druppelende of spattende vloeistoffen
  • Maximale veiligheid met optimaal comfort

  • De speciale geometrie biedt extra bescherming voor de bovenkant van het hoofd en kin

  • Groot, duurzaam vizier van polycarbonaat met een breed gezichtsveld

  • Alle onderdelen die in contact komen met het hoofd zijn zachte gevoerd

  • Lens snel en gemakkelijk verwisselbaar

  • De kanteling van het vizier is meervoudig instelbaar

  • De hoofdband kan afzonderlijk worden afgesteld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PA - polyamide

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Mechanische sterkte

B (120m/s)

Normering

EN 166

Categorie

2

Productgewicht (per stuk)

305,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Beschermfolie voor gelaatsscherm Ultimate

BESCHERMFOLIE-GELAATSCHERM ULTIMATE

x 10 st
Reservescherm voor gelaatsscherm Ultimate

VERVANG-GELAATSCHERM VAN ULTIMATE

Dark screen for face shield Ultimate

DRKSCRN-(F.FCESHLD-ULTIMATE)-DIN3

x 2 st
Dark screen for face shield Ultimate

DRKSCRN-(F.FCESHLD-ULTIMATE)

x 2 st
Bump cap for Ultimate WSH AIR and WSH III

BUMPCAP-(F.FCESHLD-ULTIMATE)

x 1 st
Zweetband Voor het achterhoofd

RESERVE-ZWEETBAND-LASHELM WSHIII

Voor de WSH III-serie en Ultimate-gelaatsscherm
4-weg hoofdband voor automatische lashelmen

RESERVE HOOFDBAND-LASHELM-WSHIII

x 1 st
Zweetband voor automatische lashelmen

VOORHOOFDBAND

x 5 st