Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gelaatsscherm Basic

Gelaatsscherm Basic
GELAATSCHERM-BASIC-MET VENSTER-EN166

Art.-nr. 0899101225

EAN 4058794203523

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gelaatsscherm Basic

Art.-nr. 0899101225
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
Perfecte bescherming bij schuren en frezen, maar ook tegen druppelende of spattende vloeistoffen
  • Maximale veiligheid en optimaal comfort

  • Groot, duurzaam vizier van polycarbonaat met een breed zichtveld

  • Gewelfd gedeelte voorkant beschermt het hoofd

  • Traploos instelbare kanteling van het vizier

  • De hoofdband kan afzonderlijk worden afgesteld

  • Alle onderdelen die in contact komen met het hoofd zijn zacht gevoerd

Voldoet aan EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Automobielindustrie, bouw, chemische en zware industrie, verfspuitwerk, slijpen en machinale bewerking.

Materiaal

Polycarbonaat - PC

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Mechanische sterkte

B (120m/s)

Normering

EN 166

Categorie

2

Productgewicht (per stuk)

346,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Voorhoofd beschermkap voor gelaatscherm

VOORHFD-GELAATSCH-VH5/5-HDPE-EN166

Good fit, suitable as a grinder protection shield for Basic face shield
x 1 st
Basic scherm voor bescherming tijdens het slijpen

RES-VESNTER-GELAATSCHERM-PC-HELDER-EN166

Goed scherm biedt uitstekende bescherming tijdens het slijpen, goedgekeurd conform EN 166 - 389 B T
x 3 st