Geïsoleerde VDE-dopsleutel 1/2 inch Metrisch, zeskant, kort
DOPSLEUTEL-VDE-1/2 INCH-SW13MM
Art.-nr. 0715005113
EAN 4065746394307
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 V (AC) en tot 1500 V (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Oppervlakte | VDE-geïsoleerd |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Normering | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengte (L1) | 54,5 mm |
Hulsdiepte (L2) | 17 mm |
Diepte dopsleutel (L3) | 8 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 26,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 22,4 mm |