Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Geïsoleerde VDE-dopsleutel 1/2 inch Metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-VDE-1/2 INCH-SW12MM

Art.-nr. 0715005112

EAN 4065746394260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geïsoleerde VDE-dopsleutel 1/2 inch Metrisch, zeskant, kort

Art.-nr. 0715005112
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
Geïsoleerde dopsleutel, geschikt voor het werken rond onder spanning staande onderdelen
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 V (AC) en tot 1500 V (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

12 mm

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Normering

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengte (L1)

54,5 mm

Hulsdiepte (L2)

17 mm

Diepte dopsleutel (L3)

8 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

26,5 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

21,2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie