Gâche sans butée
Gâche pour porte en bois sans pot réglable
ZB-BLZSHLST-TRSHLO-VS-SILBER-4X16
Art. N° 0688515169
EAN 4045727807606
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Raccord vissé oblique
Le raccord vissé oblique à 20° augmente la protection anti-effraction
La pression de contact de la porte est réglable soit au moyen d'un excentrique de taille 3 ± 1,5 mm, soit par inversion de la gâche de 180°, en fonction de la gâche
Gâche encastrée
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour portes en bois à feuillure de 4 mm
![]() | |
Convient pour | Portes de maison en bois, Largeur du revers 16mm |
Type de montage | Pour encastrement |
Convient pour l'entrefer | 4mm |
Dimension entre les axes | 9 mm |
Réglage de la pression de contact | +/- 1,5 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Matière | Acier / fonte de zinc |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur argent |
Niveau de brillance | Mat |
Largeur (B) | 18 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!