Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gâche sans butée
Avec réglage. Pour verrouillages multiples à 2 ou 4 points (portes en bois).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Raccord vissé oblique
Le raccord vissé oblique à 20° augmente la protection anti-effraction
La pression de contact de la porte est réglable soit au moyen d'un excentrique de taille 3 ± 1,5 mm, soit par inversion de la gâche de 180°, en fonction de la gâche
Gâche encastrée
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes en bois à feuillure de 4 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!