Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Forets pour briques et carreaux

Forets pour briques et carreaux
FORET BRIQUES/CARREAUX D8-L120-WL80MM
ZEBRA

Art. N° 0641000800
EAN 4045727119853

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Foret en carbure spécial à queue cylindrique destiné au perçage à sec de la faïence et des briques cuites.

Convient à toutes les perceuses rotatives et à percussion (également à celles équipées d'un mandrin de serrage de 10 mm).



Pointe tungstène-titane aiguisée au diamant à rectification spéciale


Très longue durée de vie, même lors d'une utilisation sur des métaux particulièrement denses.



Processus de collage haute température et faible courant (1 120 °C)


La plaque en carbure de tungstène résiste même aux charges les plus extrêmes.



Queue cylindrique pratique


  • Serrage plus rapide, pratiquement automatique

  • Aucun patinage dans le mandrin
Indication

A noter : utiliser uniquement ces forets en rotation !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Céramique la plus dure, carreaux, grès cérame, briques et argile cuite jusqu'à une résistance à la rayure de 9.

Mode d'emploi

Consignes d'utilisation


  • Forte pression de contact garantie

  • Temps de refroidissement : environ 20 s/trou

  • Vitesse de rotation recommandée : environ 600-1 500 tr/min

Diamètre (Ø)

8.0 mm

Longueur

120 mm

Longueur utile

80 mm

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

2 of 4 points

Type d'emmanchement

Queue cylindrique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Lunettes de protection légères et bien ajustées
x 1 pcs
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER

MASTER M-CUBE
Visseuse-percesue à batterie très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs