Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Forets métal étagés HSS SMART STEP 3 pièces

Foret étagé HSS SMART STEP 3 pièces Syska
DRL-STEP-SORT-SMARTSTEP-(D4-30MM)

Art. N° 0694450003

EAN 4065746565509

Prix affichés aux clients après connexion
Forets métal étagés HSS SMART STEP 3 pièces

Art. N° 0694450003
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
Foret étagé avec technologie SMART STEP unique et profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage pour une utilisation extrêmement rapide et agréable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.

Profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage


  • Durée de vie nettement plus longue par rapport aux forets étagés classiques

  • Perçage nettement plus rapide par rapport aux forets étagés classiques

  • Peu d'efforts nécessaires

  • Processus de perçage silencieux et parfaitement contrôlé

  • Réduction considérable de la formation de bavures


Technologie SMART STEP


  • Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets étagés classiques

  • Perçage de précision sans centrage ni pointage

  • Aucune déformation de la tôle

  • Perçage ou agrandissement facile d'un trou de perçage existant

  • Pas de cliquetis ou de coincement dans le matériau

  • Perçage circulaire précis sans déchirure ni projection d'éclats


Rainure en spirale rectifiée profonde


Excellente évacuation des copeaux



Queue à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture



Disponible exclusivement chez Würth

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • L'outil idéal pour le travail de la tôle.

  • Centrage, perçage, alésage et ébavurage de tôles, tubes et profilés en une seule opération, pour une utilisation sur les perceuses à main et les équipements fixes.

  • Outil idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'électricité, de la plomberie et du chauffage, des ateliers automobiles et du génie mécanique ou encore pour la fabrication d'armoires électriques ou la construction de conteneurs et d'instruments.
Mode d'emploi
  • S'assurer que le liquide de refroidissement et le lubrifiant sont présents en quantité suffisante

  • Se référer au tableau de vitesse de rotation

  • Ne pas pousser pendant le perçage. Le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle.

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

Non revêtu

Qualité

ZEBRA-Premium

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Aluminium, Métal non ferreux, Bois

Réf. Nombre d'étages Diamètre de la zone de perçage [mm]
694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour les diamètres de 6,0-30,0
Type de matériau Résistance à la traction vc n
Dia. 6,0-30,0
art.
Perçage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Acier fortement allié et allié ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 20 1050 210
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 18 1000 190
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 18 1000 190
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 18 1000 190
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 18 1000 190
Plastiques thermoplastiques 18 1000 190
Données de coupe
Pour dia. 4,0 - 12,0 et dia. 4,0 - 20,0
Type de matériau Résistance à la traction vc n
Dia. 4,0-12,0
art.
Dia. 4,0-20,0
art.
Perçage (1er étage de perçage) à Perçage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Acier fortement allié et allié ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 18 1400 470 1400 280
Plastiques thermoplastiques 18 1400 470 1400 280
Forets métal étagés HSS SMART STEP 3 pièces comprenant:
1 x
Foret hélicoïdal étagé HSS SMART STEP

DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-(D4-12MM)

Description:
4-12 mm
Foret étagé avec technologie SMART STEP unique et profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage pour une utilisation extrêmement rapide et agréable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.
Quantité: 1 x
1 x
Foret hélicoïdal étagé HSS SMART STEP

DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-(D4-20MM)

Description:
4-20 mm
Foret étagé avec technologie SMART STEP unique et profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage pour une utilisation extrêmement rapide et agréable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.
Quantité: 1 x
1 x
Foret hélicoïdal étagé HSS SMART STEP

DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-(D6-30MM)

Description:
6-30 mm
Foret étagé avec technologie SMART STEP unique et profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage pour une utilisation extrêmement rapide et agréable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE LI-ION 18 V ABS 18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm