Foret béton Plus Duo-S Vario
Foret béton à percussion VARIO Duo-S Plus
FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D24,0-L450-LT400
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Perçage nettement plus rapide
Géométrie optimale du foret et des tranchants sont placés sur les arêtes de coupes, concentration de l'énergie sur un point pour augmenter la vitesse de coupe.
Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées
Eléments en métal dur renforcé sur la plaquettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.
Perçage précis
Grâce à une pointe spéciale auto-centreuse.
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture
Les spirales hélicoïdales Vario, avec âme renforcée et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus important à la fin de la spirale, garantit un frottement réduit, une grande stabilité et une transmission maximale de l'énergie d'impact.
Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures. Ø 4,8 et 6,3 : Foret spécial pour système de fixation SFS. pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.
Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 2 of 4 points |
Précision (système de points) | 2 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 24 mm |
Longueur | 450 mm |
Longueur utile | 400 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 2 PCS |
Nombre de spirales | 2 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!