Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Art. N° 0641231035

EAN 4065233068452

Prix affichés aux clients après connexion
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Art. N° 0641231035
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
Perce pratiquement tous les matériaux

Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés


  • Permet de percer des trous propres et précis, même à travers différents matériaux, dans le même trou.

  • Parfaitement adapté à une utilisation universelle

  • Ne casse pas les briques creuses

  • Perçage précis

  • Excellents résultats de perçage dans le métal


Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage


  • Traitement de surface spécial

  • Profil à quatre étages breveté


Emmanchement avec fonction de neutralisation des percussions


Adaptées à SDS-plus, les rainures de montage raccourcies empêchent l'utilisation des percussions dans les perceuses à percussion, même si le mécanisme de percussion est activé accidentellement, ce qui évite ainsi d'endommager le foret.



Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication
  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.

  • Foret (réf. 0641231035) pour la création du trou de perçage en conjonction avec la fraise à foret (réf. 0650641316) pour le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.

  • Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.

Diamètre (Ø)

10 mm

Longueur

350 mm

Longueur utile

290 mm

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus