Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret métal HSCo8 WN MAGMA

Foret métal, HSCo8 WN type RH
FORET HSCO8 WN MAGMA Ø4.2

Art. N° 0618940420

EAN 4061975572738

Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal HSCo8 WN MAGMA

Art. N° 0618940420

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces élevées jusqu'à 1 550 N/mm².

Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées


Noyau renforcé et longueur de spirale raccourcie conformément à la norme DIN 1897 avec une longueur totale conforme à la norme DIN 338



Niveau de résistance à la rupture extrêmement élevé


Arête de coupe optimisée et angle hélicoïdal plat spécial



Revêtement multicouche Magma spécial et alliage de cobalt à 8 %


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux forets sans revêtement

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques

  • Résistance thermique jusqu'à 800 °C


Centrage optimal et moins d'effort requis


Angle de pointe de 135° et rectification optimisée du centre de la toile



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin


Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox 400-500), comme les pelles hydrauliques, les équipements pour camions, le placage d'armure, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

  • Trous dans les aciers classiques où une longue durée de vie est nécessaire
Mode d'emploi

Dans la mesure du possible, utiliser suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle, Centre de perçage/fraisage

Convient pour les matériaux

Matériau dur et résistant

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de perçage/standard

CS / 3xD

Diamètre (Ø)

4,2 mm

Longueur (l1)

75 mm

Longueur de goujure (l2)

22 mm

Diamètre de la tige

4,2 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

Revêtement multicouche Magma

Matière de coupe

HSCo8

Angle de pointe

135 Degré

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

4 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

3 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1550 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Titane, Alliages de titane, Hardox, Acier ressort, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts

Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 1,0-3,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 1,0 à partir du dia. 2,0 à partir du dia. 3,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Aciers inoxydables
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 7 10 2228 3183 0,020 1114 1592 0,030 743 1061 0,040
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 7 9 2228 2865 0,020 1114 1432 0,030 743 955 0,040
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 20 30 6366 9550 0,030 3183 4775 0,040 2122 3183 0,050
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 18 22 5730 7000 0,030 2865 3500 0,040 1910 2334 0,050
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 7 9 2228 2865 0,025 1114 1432 0,035 743 955 0,045
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 4 6 1273 1910 0,015 637 955 0,020 424 637 0,030
Aciers à ressort ≤ 1 100 N/mm² 8 10 2538 3183 0,025 1273 1592 0,035 849 1061 0,040
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour les diamètres de 8,0-12,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 8,0 à partir du dia. 10,0 à partir du dia. 12,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Aciers inoxydables
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 7 10 279 398 0,100 223 318 0,120 186 265 0,140
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,120 186 239 0,140
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,120 637 955 0,140 531 796 0,160
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 18 22 716 875 0,120 573 700 0,140 477 584 0,160
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,125 186 239 0,140
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 4 6 159 239 0,080 127 191 0,100 106 159 0,110
Aciers à ressort ≤ 1 100 N/mm² 8 10 318 398 0,100 255 318 0,125 212 265 0,140
Pour les diamètres de 4,0-6,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 4,0 à partir du dia. 5,0 à partir du dia. 6,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Aciers inoxydables
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 7 10 557 796 0,050 446 637 0,060 371 531 0,080
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 7 9 557 716 0,050 446 573 0,060 371 477 0,080
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 20 30 1592 2387 0,060 1273 1910 0,080 1061 1592 0,100
Graphite sphéroïdal et acier noir ≤ 350 HB 18 22 1432 1751 0,060 1146 1401 0,080 955 1167 0,100
Matériaux durs
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 7 9 557 716 0,063 446 573 0,070 371 477 0,080
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 4 6 318 477 0,040 255 382 0,050 212 318 0,060
Aciers à ressort ≤ 1 100 N/mm² 8 10 637 796 0,060 509 637 0,070 424 531 0,080
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE LI-ION 18 V ABS 18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens