Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
Foret métal HSCo DIN338 type RN OXID
FORET HSCO OXID 5D Ø6,2
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Perçage rapide avec une évacuation parfaite des copeaux
Larges espaces d'enlèvement de copeaux et petite âme
Idéal pour la production de carottages
Meulage haute précision de la pointe pour un perçage précis
- Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.
- Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique, si une durée de vie plus longue est prioritaire par rapport à celle proposée par les forets HSS sans revêtement.
- Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 6,2 mm |
Longueur (l1) | 101 mm |
Longueur de goujure (l2) | 63 mm |
Diamètre de tige | 6,2 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Finition oxyde |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 2 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!