Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret métal DIN 340 HSS type RN

Foret métal long HSS DIN 340 type RN 118 degrés
MECHE LONGUE-DIN340-HSS-9,5X175

Art. N° 062995

EAN 4052712807206

Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal DIN 340 HSS type RN

Art. N° 062995

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Longue couronne de perçage en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
  • Progression rapide et travail plus facile

  • Très bonne adhérence du lubrifiant de refroidissement ainsi que réduction de la tendance à la soudure

  • Surface vaporisée

  • Emballage du produit fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable
Indication

Utilisation avec foret métal selon la norme DIN 340, le perçage préalable d'un trou de centrage est recommandé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'acier

Convient pour les matériaux

Acier

Diamètre (Ø)

9,5 mm

Longueur (l1)

175 mm

Longueur de goujure (l2)

115 mm

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de pointe

118 Degré

Durée de vie (système de points)

1 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

1 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

1 of 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

1 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

1 of 4 points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

1 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

1 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

1 of 4 points

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens