Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

Foret à percussion DUO-S à tige hexagonale
FORET BETON DUO 1/4 6X100

Art. N° 0637266010

EAN 4050641971272

Prix affichés aux clients après connexion
Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

Art. N° 0637266010
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
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.

Aucun patinage dans le mandrin


Tige hexagonale



Centrage extrêmement précis


Pointe de centrage avec propriétés de centrage exceptionnelles



Résistant à la percussion, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles


  • Technique de trempe sous vide ultra-moderne

  • Pointe en carbure de tungstène haute résistance

  • Soudure optimale grâce à une technologie de vide élevé, résistance thermique jusqu'à 1 100 °C

  • Tige de serrage trempée et à traitement thermique spécial

  • Tête de foret haute résistance, même matériau de tige que les forets pour perceuse à percussion


Progression rapide du perçage


  • Plaquette en carbure de tungstène meulée agressive

  • Goujure hélicoïdale multi-spiralée de grand volume


S'adapte au perçage à percussion et rotatif


géométrie spéciale de sa pointe en carbure de tungstène



Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique calcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage en rotation de la céramique et du marbre. S'adapte aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin.

Diamètre (Ø)

6 mm

Longueur

100 mm

Longueur utile

54 mm

Type d'emmanchement

Hexagonal

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

3 of 4 points