Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fixation 3D et adaptateur de réglage glissière Dynapro redessinée avec fonction améliorée

Raccord enclipsable 3D avec adaptateur de réglage

Art. N° F134108956

EAN 9003012754818

Prix affichés aux clients après connexion
Fixation 3D et adaptateur de réglage glissière Dynapro redessinée avec fonction améliorée

Art. N° F134108956

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Réglage plus souple de la hauteur et de l'inclinaison

  • Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage

  • Champ d'application plus large grâce à la construction plus étroite du dispositif de verrouillage avant : Utilisation possible à partir d'une largeur d'armoire de 182 mm

  • Stabilité élevée : Adaptée aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Kit de fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY de 3,5 mm ∅.

Matière

Polyoxyméthylène

Réglage de hauteur

+3,5mm

Réglage latéral

+/- 1,5mm

Réglage de l'inclinaison

+ 4 mm