Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation 3D et adaptateur de réglage glissière Dynapro redessinée avec fonction améliorée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage plus souple de la hauteur et de l'inclinaison
- Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage
- Champ d'application plus large grâce à la construction plus étroite du dispositif de verrouillage avant : Utilisation possible à partir d'une largeur d'armoire de 182 mm
- Stabilité élevée : Adaptée aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Kit de fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY de 3,5 mm ∅.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!