Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Filament PLA matt

PRNTMATL-PLA-TRAFFBLCK-MATT-D1.75MM-1KG

Art.-nr. 4954638200

EAN 4068362111686

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Filament PLA matt

Art.-nr. 4954638200
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
High-quality glossy filament made from polylactic acid (PLA), with improved mechanical properties compared to standard PLA. It is easy to work with and ideal for accurate and reliable 3D prints
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Fabrikanten

Würth

Productmerk

0 - Niet van toepassing

Materiaal

PLA - Polylactide

Filament diameter (dF)

1,75 mm

Gewicht van filament

1 kg

Empty weight of filament spool

260 g

Kleur

Verkeerszwart, vergelijkbaar met RAL 9017

Diameter (d1)

200 mm

Diameter 2 (d2)

105 mm

Diameter 3 (d3)

52 mm

Buitenbreedte (b1)

68 mm

Binnenbreedte (b2)

59 mm

Nozzle temperature temperature min./max.

210-230 °C

Min./max. temperatuur printerbed

50 tot 70 °C

Min./max. fan speed

70-100 %

Printing speed min./max.

40-180 mm/s

Max. volumetric speed

21 mm³/s

Adhesive recommended

Not required

Closed installation space

Not required

Hardened nozzle

Not required

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F room temperature

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie