Filament ASA
PRNTMATL-ASA-TRAFFICBLACK-D1.75MM-0.75KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Fabrikanten | Würth |
Productmerk | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | ASA |
Filament diameter (dF) | 1,75 mm |
Gewicht van filament | 0,75 kg |
Empty weight of filament spool | 260 g |
Kleur | Verkeerszwart, vergelijkbaar met RAL 9017 |
Diameter (d1) | 200 mm |
Diameter 2 (d2) | 105 mm |
Diameter 3 (d3) | 52 mm |
Buitenbreedte (b1) | 68 mm |
Binnenbreedte (b2) | 59 mm |
Min. diameter nozzle | 0,4 mm |
Nozzle temperature temperature min./max. | 250-270 °C |
Min./max. temperatuur printerbed | 100 tot 110 °C |
Min./max. fan speed | 15-30 % |
Printing speed min./max. | 40-180 mm/s |
Max. volumetric speed | 15 mm³/s |
Adhesive recommended | Recommended |
Closed installation space | Recommended |
Hardened nozzle | Not required |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F room temperature |