Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Filament ABS

PRNTMATL-ABS-TRAFFICBLACK-D1.75MM-0.75KG

Art.-nr. 4954635200

EAN 4068362085369

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Filament ABS

Art.-nr. 4954635200
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
High-quality filament made from acrylonitrile butadiene styrene copolymer (ABS), ideal for mechanically stressed components with high process reliability
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Fabrikanten

Würth

Productmerk

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Filament diameter (dF)

1,75 mm

Gewicht van filament

0,75 kg

Empty weight of filament spool

260 g

Kleur

Verkeerszwart, vergelijkbaar met RAL 9017

Diameter (d1)

200 mm

Diameter 2 (d2)

105 mm

Diameter 3 (d3)

52 mm

Buitenbreedte (b1)

68 mm

Binnenbreedte (b2)

59 mm

Min. diameter nozzle

0,4 mm

Nozzle temperature temperature min./max.

240-270 °C

Min./max. temperatuur printerbed

100 tot 110 °C

Min./max. fan speed

10-50 %

Printing speed min./max.

40-180 mm/s

Max. volumetric speed

16 mm³/s

Adhesive recommended

Recommended

Closed installation space

Recommended

Hardened nozzle

Not required

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / in intact original packaging, no direct sunlight, dry and clean storage area at 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F room temperature

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie