Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ferme-porte GTS 630 à bras glissière

Ferme-porte GTS 630 à bras glissière
FERME PORTE COMPLET WTS 41B (LONG)BLANC

Art. N° 0688001632
EAN 4050642808775

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ferme-porte universel disponible dans les quatre variantes d'assemblage jusqu'à une largeur de porte de 1 100 mm.

Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée



Protection supplémentaire


Le cache ne peut être enlevé sans outils.



Corps en aluminium


Conception compacte



Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté


  • Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales

  • Vitesse de fermeture réglable en continu avec valve 180°-0° (montage standard côté charnière) ou 140°-0° (montage sur tête côté sans charnière)

  • Ceci se traduit par une résistance inférieure du loquet sur la gâche
Homologation

Clé de classification : 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3


Classe d'application : 3/4


Fonctionnement en continu : 8


Dimensions du ferme-porte : 1 - 4


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 3

Indication

L'utilisation de dispositifs tels que pinces à ressort ou supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.



Amortissement d'ouverture inopérant avec montage à tête/côté opposé à la charnière.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Domaine d'application

Clé de classification : 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3


Classe d'application : 3/4


Fonctionnement en continu : 8


Dimensions du ferme-porte : 1 - 4


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 3

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Convient pour

Portes intérieures, Portes de maison, Portes de toilettes et salle de bain, Portes d'entrée d'habitation, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires, Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes antipanique

Adapté au nombre de portes

1

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Convient à construction sans obstacle selon DIN 18040

Oui

Convient pour une largeur de porte min./max.

750-1100 mm

Convient pour épaisseur de porte min./max.

35-92 mm

Glissière réglable en hauteur (+/-)

3 mm

Vers DIN

DIN R/L

Option de montage

Côté opposé à la charnière: montage standard, Côté opposé à la charnière: montage sur tête, Côté charnière: montage sur tête, Côté charnière: montage standard, Avec socle d'assemblage

Couleur

Blanc signalisation RAL 9016

Niveau de brillance

0 - sans objet

Taille de ferme-portes min./max.

1-4

Matière

Aluminium / acier inoxydable / plastique / acier

Finition

Peint

Angle d'ouverture du côté charnière

180 Degré

Angle d'ouverture à l'opposé du côté charnière

140 Degré

Vitesse de fermeture

Réglable en continu avec la vanne 140° - 0° côté opposé à la bande avec montage normal ou montage avec tête, Réglable en continu avec la vanne 180° - 0° côté bande avec montage normal ou montage avec tête

Délai de fermeture

0 - sans objet

Regard

Constant à partir de 70°, non réglable

Vitesse de verrouillage

Réglable en continu avec la vanne 10° - 0°

Température d'utilisation min./max.

-15 jusqu'à 40 °C

Déclaration CE de conformité (CE)

Oui

Déclaration environnementale du produit

Oui

Produit de construction

Oui

Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1154: 1996:2001 D
3/4 8 1 - 4 1 1 3
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Patin de porte vitrée

GLSDRSH-(F.DRCLSR-GTS620/630)-WHTE

Il n'est pas nécessaire de retravailler le verre
x 1 pcs
Limiteur douverture Pour ferme-porte avec rail de glissière

ZB-OEFFNGSBEGRENZ-TRSHL-GLEITSHN

x 1 pcs
Support de bandeau de linteau Pour ferme-porte à mécanisme de bras compas ou à rail de glissière

AY-ADAPTER-DRCLSR-STS370-GTS630

x 1 pcs
Support de bandeau de linteau Pour rail de glissière

ZBSTURZFUTTERWINKELTRSHLGLEITSCHIEN

x 1 pcs
Profilé dadaptateur Pour ferme-porte avec rail de glissière

ZB-ADAPTERPROFIL-TRSHL-GLEITSCHIENE

x 1 pcs
Socle de montage pour ferme-porte

PLAQUE DE MONTAGE BLANC WTS 20/31/41

x 1 pcs
Patin de glissière Pour ferme-porte avec rail de glissière

ZB-GLEITSCHUH-TRSHL-GLEITSCHIENE

x 1 pcs