Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

FORNAX®plus veiligheidsbril

FORNAX PLUS veiligheidsbril
VEILIGHEIDSBRIL FORNAX PLUS

Art.-nr. 0899102242

EAN 4053479675893

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FORNAX®plus veiligheidsbril

Art.-nr. 0899102242
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
Maximale bescherming en innovatieve vormgeving

Optimale bescherming van het ooggebied


  • Met geïntegreerde randbescherming

  • Breed zichtveld dankzij panoramavenster


Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating


  • Vervormingsvrij beeld

  • Extreem krasvast lensoppervlak en duurzame anticondenscoating aan de binnenkant


Innovatieve pootjes


  • Zeer comfortabel dankzij flexibele twee-componentenpootjes

  • Flexibel instelbaar dankzij variabele hoek van de pootjes

  • Goede pasvorm zonder drukpunten - ook bij langdurig gebruik


Slim design


  • Zeer compact dankzij inklapbare poten

  • Uitstekend te gebruiken in combinatie met ademmasker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Helder

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Markering van veiligheidslens

2C-1.2 W 1 FTKN

Productgewicht (per stuk)

73,800 g

Coating beschermpaneel

Permanent anticondens-interieur, Extreem krasbestendig aan de buitenkant

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie