Équerre type V-MH avec trou fendu
Equerre d'assemblage type V-MH
Art. N° 0681632101
EAN 4045989620029
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéal pour les constructions de parois en bois massif grâce à une simple fixation par vis
- Capacités de charge très élevées
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (D11 + Z275) conformément à la norme EN 10111:1998, épaisseur 4 mm avec galvanisation à chaud ultérieure (55 µm)
- Application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3 selon EN 1995:2013
ATE-14/0274
Les exigences générales de l'ATE-14/0274 doivent être respectées.
Les exigences générales de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
ATE-14/0274
Fiches de données de sécurité(X)
Raccord de tirant pour parois, supports ou pannes en bois massif sur substrats en bois, béton ou acier.
Fixations adaptées :
- ASSY 3.0 vis de support de poteau d =10 mm, ASSY 3.0 vis combinée d = 10 mm, ASSY plus VG vis combinée d = 10 mm
- Chevilles recommandées pour la fixation sur béton d = 10 ou 12 mm : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250
![]() | |
Largeur x hauteur x profondeur | 65,0 x 137,0 x 90 mm |
Épaisseur | 4,0 mm |
Nombre de trous D 11 mm dans la poutre principale nH | 1 PCS |
Nombre de trous D 11 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH | 2 + 1 PCS |
Longueur x largeur du trou oblong | 28 x 13 mm |
Homologation | ETA-08/0214 |
Poids du produit (par pièce) | 422,119 g |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Poids | 445 g |
Désignation du matériau | DD11 |
Nombre de trous D 11 mm | 3 PCS |
| Tableaux de capacité de charge cornière V trou oblong/rond et V-MH | |||||||||
| Capacité de charge caractéristique et valeur de conception de la capacité de charge ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour cornière V Würth trou oblong/rond et V-MH, conforme à l'ATE 08/0214 | |||||||||
| Capacité de charge caractéristique et valeurs de conception de la capacité de charge ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour cornière V trou oblong ou trou rond et V-MH comme tirant dans un raccord de panne | Capacité de charge caractéristique et valeurs de conception de la capacité de charge ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour cornière V trou oblong ou trou rond et V-MH comme tirant dans un raccord de panne | ||||||||
| Taille en mm | Clous à tige annulaire 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Capacité de charge en kN | Taille en mm | Clous à tige annulaire 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Capacité de charge en kN |
| Type V 65x95x90 | 3 | Char. | F1,Rk = 4,60 | Type V 65x95x90 | 3 | Char. | F1,Rk = 9,20 | ||
| Court | F1,Rd = 3,18 | Court | F1,Rd = 6,37 | ||||||
| Type V 65x135x90 | 6 | Char. | F1,Rk = 9,10 | Type V 65x135x90 | 6 | Char. | F1,Rk = 18,30 | ||
| Court | F1,Rd = 6,30 | Court | F1,Rd = 12,67 | ||||||
| Type V 65x285x90 | 9 | Char. | F1,Rk = 13,70 | Type V 65x285x90 | 9 | Char. | F1,Rk = 27,50 | ||
| Court | F1,Rd = 9,48 | Court | F1,Rd = 19,04 | ||||||
| Type V-MH 65x137x90 | 1 | Char. | F1,Rk = 2,90 | Type V-MH 65x137x90 | 1 | Char. | F1,Rk = 11,50 | ||
| Court | F1,Rd = 2,01 | Court | F1,Rd = 7,96 | ||||||
| Force de traction du boulon d'ancrage pour bois/béton : FB,Ed = 1,4 × F1,Ed force de traction du boulon d'ancrage pour bois/bois : FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Force de traction du boulon d'ancrage pour bois/béton : FB,Ed = 0,7 × F1,Ed force de traction du boulon d'ancrage pour bois/bois : FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | ||||||||
| Capacité de charge caractéristique et valeurs de conception de la capacité de charge ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour cornière V trou oblong ou trou rond et V-MH comme tirant dans un raccord de panne | Capacité de charge caractéristique et valeur de conception de la capacité de charge ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour deux cornières V trou oblong ou trou rond et V-MH comme tirant dans raccord de panne | ||||||||
| Taille en mm | Clous à tige annulaire 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Capacité de charge en kN | Taille en mm | Clous à tige annulaire 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Capacité de charge en kN |
| Type V 65x95x90 | 9 | Char. | F1,Rk = 13,70 | Type V 65x95x90 | 9 | Char. | F1,Rk = 27,40 | ||
| Court | F1, Rd = 9,48 | Court | F1,Rd = 18,97 | ||||||
| Type V 65x135x90 | 14 | Char. | F1,Rk = 21,20 | Type V 65x135x90 | 14 | Char. | F1,Rk = 42,40 | ||
| Court | F1,Rd = 14,68 | Court | F1,Rd = 29,35 | ||||||
| Type V 65x137x90 | 2 | Char. | F1,Rk = 10,90 | Type V 65x137x90 | 2 | Char. | F1,Rk = 21,90 | ||
| Court | F1,Rd = 7,55 | Court | F1,Rd = 15,25 | ||||||
| Force de traction du boulon d'ancrage pour bois/béton : FB,Ed = 1,4 × F1,Ed force de traction du boulon d'ancrage pour bois/bois : FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Force de traction du boulon d'ancrage pour bois/béton : FB,Ed =1, 0,7 × F1,Ed force de traction du boulon d'ancrage pour bois/bois : FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | ||||||||
| Remarques : Pour un trou de 11 mm, 12 mm ou 13,5 mm, une rondelle avec t = 2,5 mm doit être utilisée Pour les fixations, des pointes d'ancrage de 4 x 40 mm conformément à la norme EN 14592 ou des vis ASSY de 10 x 60/50 mm conformément à l'ATE-11/0190 doivent être utilisées. Les spécifications ATE 08/0214 doivent être respectées en ce qui concerne le schéma de clouage. Les schémas de clouage prescrits doivent être utilisés. Les capacités de charge indiquées concernent le bois de conifères d'une densité caractéristique de ρk ≥ 350 kg/m³. La valeur de conception de la capacité de charge est calculée comme suit : F1,Rd = kmod/γM × F1,Rk avec M = 1,3. La valeur de conception de la force de traction du boulon d'ancrage FB,Ed doit être calculée au moyen de la valeur de conception de la force de traction d'un tirant F1,Ed. | |||||||||