Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Équerre type V-MH avec trou fendu
Equerre d'assemblage spéciale renforcée pour joints porteurs en bois/acier et bois/béton pour l'ancrage de base des parois en bois massif dans les charpentes en bois. Positionnement optimal de l'angle pendant l'assemblage grâce à la fente dans la plaque de base.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour les constructions de parois en bois massif grâce à une simple fixation par vis
- Capacités de charge très élevées
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (D11 + Z275) conformément à la norme EN 10111:1998, épaisseur 4 mm avec galvanisation à chaud ultérieure (55 µm)
- Application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3 selon EN 1995:2013
ATE-14/0274
Les exigences générales de l'ATE-14/0274 doivent être respectées.
Les exigences générales de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
ATE-14/0274
Raccord de tirant pour parois, supports ou pannes en bois massif sur substrats en bois, béton ou acier.
Fixations adaptées :
- ASSY 3.0 vis de support de poteau d =10 mm, ASSY 3.0 vis combinée d = 10 mm, ASSY plus VG vis combinée d = 10 mm
- Chevilles recommandées pour la fixation sur béton d = 10 ou 12 mm : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!