Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Emporte-pièce pour tôle, poinçon de refendage métrique

Pointeau sépar. pr perforatrice M12-63 KL boulon
EMPORTE PIECE TRI STAR AVEC VIS M32

Art. N° 0619701325
EAN 4038898193180

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Tailles ISO métriques conformes à EN 50262

Avec boulon d'attelage KL



Le boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique assure une protection optimale contre la saleté et une plus grande durée de vie.



Longue durée de vie


Géométrie de coupe nouvellement développée.



3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.



Alignement précis au niveau de la ligne médiane.


Quatre encoches sur la filière.

Indication

Diamètre des éléments de contrôle (boutons, interrupteurs, témoins lumineux) : 30,5 mm


Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, un pré-poinçonnage est également possible avec l'emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).


Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...


Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

32,5 mm

Type de filetage x diamètre nominal

M32

Diamètre de vis x longueur de vis

19 x 75 mm

Diamètre de foret

19,5 mm

Convient pour épaisseur de tôle max.

3 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Aluminium
Cuivre
GRP

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de bagues décartement 3 pièces

ENTRETOISE HYDRAULIQUE H=10/16/23

x 1 pcs
Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique

AXE HYDRAULIQUE DIAM.9,5X75 MM

Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique
x 1 pcs
Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique

AXE HYDRAULIQUE DIAM. 19,0 X 120MM

Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique
x 1 pcs
Adaptateur pour boulon de traction

ADAPT. HYDRAU. POUR AXE 19X40MM