Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Emporte-pièce pour tôle, poinçon de refendage métrique
Emporte-pièce pour tôle, poinçon de refendage métrique - 1
Emporte-pièce pour tôle, poinçon de refendage métrique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Emporte-pièce pour tôle, poinçon de refendage métrique

Tailles ISO métriques conformes à EN 50262

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Avec boulon d'attelage KL



Le boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique assure une protection optimale contre la saleté et une plus grande durée de vie.



Longue durée de vie


Géométrie de coupe nouvellement développée.



3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.



Alignement précis au niveau de la ligne médiane.


Quatre encoches sur la filière.

Indication

Diamètre des éléments de contrôle (boutons, interrupteurs, témoins lumineux) : 30,5 mm


Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, un pré-poinçonnage est également possible avec l'emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).


Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...


Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1