Emporte-pièce pour tôle, poinçon de refendage métrique
Pointeau sépar. pr perforatrice M12-63 KL boulon
EMPORTE PIECE TRI STAR AVEC VIS M12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec boulon d'attelage KL
Le boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique assure une protection optimale contre la saleté et une plus grande durée de vie.
Longue durée de vie
Géométrie de coupe nouvellement développée.
3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.
Alignement précis au niveau de la ligne médiane.
Quatre encoches sur la filière.
Diamètre des éléments de contrôle (boutons, interrupteurs, témoins lumineux) : 30,5 mm
Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, un pré-poinçonnage est également possible avec l'emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...
Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 12,5 mm |
Type de filetage x diamètre nominal | M12 |
Diamètre de vis x longueur de vis | 6 x 40 mm |
Diamètre de foret | 6,2 mm |
Convient pour épaisseur de tôle max. | 1,5 mm |
Convient pour les matériaux | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!