Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Emporte-pièce pour tôle, poinçon de refendage métrique

Pointeau sépar. pr perforatrice M12-63 KL boulon
EMPORTE PIECE TRI STAR AVEC VIS 30,5

Art. N° 0619701305
EAN 4038898193173

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Tailles ISO métriques conformes à EN 50262

Avec boulon d'attelage KL



Le boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique assure une protection optimale contre la saleté et une plus grande durée de vie.



Longue durée de vie


Géométrie de coupe nouvellement développée.



3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.



Alignement précis au niveau de la ligne médiane.


Quatre encoches sur la filière.

Indication

Diamètre des éléments de contrôle (boutons, interrupteurs, témoins lumineux) : 30,5 mm


Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, un pré-poinçonnage est également possible avec l'emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).


Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...


Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

30,5 mm

Diamètre de vis x longueur de vis

9,5 x 50 mm

Diamètre de foret

10 mm

Convient pour épaisseur de tôle max.

2 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Aluminium
Cuivre
GRP

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de bagues décartement 3 pièces

ENTRETOISE HYDRAULIQUE H=10/16/23

x 1 pcs
Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique

AXE HYDRAULIQUE DIAM.9,5X75 MM

Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique
x 1 pcs
Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique

AXE HYDRAULIQUE DIAM. 19,0 X 120MM

Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique
x 1 pcs
Adaptateur pour boulon de traction

ADAPT. HYDRAU. POUR AXE 19X40MM

x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques