Embout PH métrique T 7 mm
Embout PH G 7 mm
EMBOUT, 53MM, 7MM, CROIX, PH2
Art. N° 0614176741
EAN 4011231510158
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vissage rapide, sûr et facilité
- La forme de l'empreinte métrique optimise la transmission de la puissance lors du vissage
- Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de tournevis robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PH2 |
Entrainement | G 7mm |
Longueur | 53 mm |