Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 35 versions trouvées
Avec codage couleur
Gamme de longueurs, avec code couleur
PH C 6.3 (1/4)
PH/cruciforme C 8.0 (5/16)
Accessoire compatible avec les visseuses à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A light et 18 V BS 18-A light (références 5700 404 2/70 et 5700 504 2)
PH/Phillips 7 mm de diamètre
PH E 6.3 (1/4)
Encastrement transversal pour outils de vissage. Ajustement optimal avec des tolérances sous-dimensionnées/moins importantes
PH filetage M5 mm
Pour chargeur pour vis en bande TBS-M
PH/cruciforme 10 mm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
PH C 6.3 (1/4")
PH/cruciforme C 8.0 (5/16")