Embout E 6.3 PH (1/4 pouce) version longue
Embout de vissage PH E 6.3
EMBOUT-VISSAGE-PH2-TBS-1/4"-L192MM
Art. N° 0614176882
EAN 4056807470566
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Outil spécial pour fixation de magasin à vis TBS-M
- Vissage rapide, sûr et facilité
- Idéal pour le vissage en série, par exemple dans les cloisons sèches
- Extra-long pour les vis difficiles d'accès
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de tournevis robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PH2 |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Longueur | 192 mm |