Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Electrode de soudage standard verte

Electrode de soudage normal verte
ELEKTRODE NORMAAL GROEN 2,0X300MM

Art. N° 09822

EAN 4011231913843

Prix affichés aux clients après connexion
Electrode de soudage standard verte

Art. N° 09822

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 360 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Facilité de soudage dans toutes les couches, notamment en position légèrement (10–20°).
  • Particulièrement adapté à l'acier galvanisé sur l'acier galvanisé

  • Facilité d'amorçage

  • Peu de projections

  • Elimination facile des résidus

  • Texture de soudure uniforme
Indication

L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle - (pôle +) et au courant alternatif.

Agréments, tests de compatibilité : DB

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Joints de soudure dans l'acier, l'automobile, la mécanique, la fabrication de chaudières et de conteneurs sur des aciers sans alliage comme St. 33–St. 52, tôle de chaudière H I–H III, St. 35.8, St. 45.8, GS 38–GS 52, convient également au soudage de tôles fines. Convient également aux matériaux de base P235 / S235 - P355 / S355, acier pour construction navale GL-A et autres.

Diamètre de câble (Ø)

2,0 mm

Longueur

300 mm

Courant min./max.

40-80 A

Poids

4 kg

Normes

ISO 2560-A

American Welding Society (AWS)

A 5.1: E 6013

Revêtement de l'électrode de soudage

Rutile

Couleur

Vert

Résistance à la traction min.

500 N/mm²

Essai de résilience min. sur barre entaillée

47 J

Courant min.

40 A

Intensité max.

80 A

Température de mise en œuvre max.

450 °C

Allongement longitudinal min.

20 %