Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode de soudage standard verte
Facilité de soudage dans toutes les couches, notamment en position légèrement (10–20°).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Particulièrement adapté à l'acier galvanisé sur l'acier galvanisé
- Facilité d'amorçage
- Peu de projections
- Elimination facile des résidus
- Texture de soudure uniforme
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle - (pôle +) et au courant alternatif.
Agréments, tests de compatibilité : DB
Joints de soudure dans l'acier, l'automobile, la mécanique, la fabrication de chaudières et de conteneurs sur des aciers sans alliage comme St. 33–St. 52, tôle de chaudière H I–H III, St. 35.8, St. 45.8, GS 38–GS 52, convient également au soudage de tôles fines. Convient également aux matériaux de base P235 / S235 - P355 / S355, acier pour construction navale GL-A et autres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!