ESF 9-500 E COMPACT Elektrische bandschuurmachine
SCHUURVEIL-EL-(ESF 9-500 E)-COMPACT
Art.-nr. 57071101
EAN 4099618848551
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoog ingangsvermogen voor efficiënt en krachtig slijpen
- Flexibel werken dankzij variabele toerentalinstelling
- Veilig werken dankzij beschermende isolatie, die extra bescherming biedt tegen elektrische schokken
- Ideaal voor nauwkeurig slijpwerk in krappe ruimtes dankzij het compacte ontwerp en het lage machinegewicht
- Breed scala aan toepassingen dankzij de verstelbare breedte van de schuurband
- Comfortabel te hanteren met een lange kabel voor goede bewegingsvrijheid
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 510 W |
Min./max. onbelast toerental | 1-1 1/min |
Min./max. snelheid | 9-20 m/s |
Min./max. spankracht | 1-1 N |
Omtrek schuurband | 533 mm |
Min./max. schuurbandbreedte | 6-19 mm |
Machinegewicht | 1,9 kg |
Kabellengte | 4 m |
SCHUURBAND-VLIES-MIDDEL-30X533MM
CASEINRT-(ESF 9-500 E COMPACT-8.4.2)
SYSCASE-8.4.2.-SLV
SCHUURBAND-LIN-KK-K60-6X533MM
SCHUURBAND-LIN-KK-K80-6X533MM
SCHUURBAND-LIN-KK-K120-6X533MM