Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dop 3/8 inch, metrisch lang

DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW8

Art.-nr. 0713122108

EAN 4024835711425

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dop 3/8 inch, metrisch lang

Art.-nr. 0713122108
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
  • Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
  • Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor buitenzeskant

  • POWERDRIV®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schroefverbindingen op tapeinden en draadstangen

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

8 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Uitvoering

Lang

Lengte (L1)

64 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

11,8 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

15 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

16,7 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie