Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dop 3/8 inch, metrisch lang

3/8” dopsleutel metrisch zeskant lang
DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW17

Art.-nr. 0713122117

EAN 4024835711906

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dop 3/8 inch, metrisch lang

Art.-nr. 0713122117
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
  • Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
  • Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor buitenzeskant

  • POWERDRIV®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Schroefverbindingen op tapeinden en draadstangen

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

17 mm

Aandrijving

Voor buitenzeskant

Uitvoering

Lang

Lengte (L1)

64 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

23,3 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Diepte dopsleutel (t)

25,5 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

23,3 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie