Dop 3/8 inch, metrisch lang
DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW11
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlakte: Verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: 3/8" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor buitenzeskant
- POWERDRIV®
Datasheets(X)
Schroefverbindingen op tapeinden en draadstangen
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 11 mm |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Uitvoering | Lang |
Lengte (L1) | 64 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 15,9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Diepte dopsleutel (t) | 25,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 16,7 mm |