Doorsteekratel met omschakelhendel
RATEL-DOORSTEEK-L196MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Omschakelratel met seegerring en doorlopend gat voor doppen
- Voor doppen, verlengstukken en adapters met 19 mm buitenzeskant
- Bediening met één hand met omschakelhendel voor rechtsom en linksom draaien
- Ronde, compacte kop: 80 tanden, draaihoek van 5°
- Slank, recht ontwerp
Datasheets(X)
Ideaal voor gebruik in autowerkplaatsen, machinebouw, montagewerkzaamheden, onderhoud en bouw.
![]() | |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Lengte (L1) | 196 mm |
Handvatlengte (L2) | 86 mm |
Schachthoogte (B1) | 13 mm |
Handvatbreedte (D1) | 25,2 mm |
Buitendiameter ring (D2) | 36,5 mm |
Aantal tanden | 80 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!