Doorsteekratel
Doorsteekdopsleutel
DOORSTEEKDOP-MULTI-12KT-14MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geometrie: kort, met doorlopend gat
Datasheets(X)
![]() | |
Aandrijving | Twaalfkantige kop |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Lengte (L1) | 36,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 20,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 19 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 14,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!