Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Doorsteekratel

Doorsteekdopsleutel
DOORSTEEKDOP-MULTI-12KT-11MM

Art.-nr. 071313511

EAN 4050641915801

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorsteekratel

Art.-nr. 071313511
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
Verchroomd, gepolijst. Met meervoudige profiel is geschikt voor de vijf meest voorkomende schroefkoppen (zeskant metrisch, vierkant metrisch, bi-zeskant metrisch, zeskant inch, TX-kop).

Geometrie: kort, met doorlopend gat

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aandrijving

Twaalfkantige kop

Sleutelwijdte

11 mm

Lengte (L1)

36,5 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

16,7 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

19 mm

Diepte dopsleutel (t)

13 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Doorsteek-omschakelratel

RATEL-DOORSTEEK-FLEX-L250MM

2-componentenhandgreep met flexibel scharnier 180° draaibaar met grendel, verchroomd lichaam en doorlopend gat
Doorsteekdop, verlengstuk POWERDRIV

VERLENGSTUK-DOORSTEEKRATEL-75MM

Aandrijving: Zeskant, metrisch, maat 19 mm
Doorsteekratelassortiment 36-delig

DOORSTEEKDOP-SET-MULTI-36DLG

Uitgebreid gereedschapsassortiment met doorsteekdopsleutel en multiprofiel. Het multiprofiel is geschikt voor de vijf meest voorkomende aandrijvingen (zeskant metrisch, vierkant metrisch, twaalfkant metrisch, zeskant inch, TX buitenkant).