Dichtungsband VKP Connect
Dichtungsband VKP Connect
DIBA-RAL-(VKP-CONNECT)-64/5-B30MM-12M
Art.-Nr. 0875046405
EAN 4053479391311
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dauerhafte Abdichtung
- Hohe Druckfestigkeit
- Hervorragende Reißfestigkeit
- Witterungsbeständig und UV-stabil
- Wasserdampfundurchlässig
- Bitumenverträglich
- Extrem temperaturbeständig
- Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
Ausführungen
Variante 1: Standard
Variante 2: VK mit 2 imprägnierten Schaumstoffstreifen (15 x 20 mm)
Variante 3: VK-BT mit 2 imprägnierten Schaumstoffstreifen (15 x 20 mm) und 2 Butylselbstklebestreifen (20 mm)
Die Möglichkeit der vorbereiteten Lieferung mit
Zwei imprägnierten Schaumstoffstreifen, zum Auffangen von Toleranzen und zum Ausgleich unregelmäßiger Mauerwerksoberflächen, zwei Butylselbstklebestreifen für die dauerhafte Fixierung
Rollenware, Rollenlänge: 25 m als Lieferform
Datenblätter(X)
Speziell für die Holzständerbauweise, die den Feuchtetransport vom Mauerwerk in den Grundbalken verhindert.
Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und frei von Lösemitteln sein. ISO-CONNECT HB-BAND waagerecht zur Grundmauer auflegen, spannen und auf der Platte fixieren. Ausführung 1 und 2: Befestigung mit Klammern der Flachkopfnägeln. Ausführung 3: Befestigung mit zweiseitigem Butylklebeband. Schutzfolie vom Klebeband abziehen, Klebeband auf den Untergrund aufbringen und mit einer Anpressrolle sorgfältig anpressen. Die Dichtbahn muss spannungsfrei aufgebracht werden. Verklebte Anschlüsse mit 20 cm Überlappung vorsehen. Das ISO-CONNECT HB-BAND muss beidseitig um etwa 1 – 2 cm überstehen, so dass zu beiden Seiten der Wand keine Feuchtebrücken entstehen können. Die Überlappungen können mit ISO-TOP FLEXKLEBER XP verklebt werden.
Farbe | Schwarz |
Chemische Basis | Polyurethan |
Breite | 64 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 5-30 mm |
Rollenlänge | 12 m |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 1000 Pa / nach DIN 18542-BG1 |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |