Dakonderlegstrip WÜTOP metaal SK
Dakonderlegstrip WÜTOP metaal SK
WUETOP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Basisgewicht per m2 | 450 g |
Rollengte | 24 m |
Rolbreedte | 1,5 m |
Oppervlakte | 36 m² |
Materiaal | Polypropyleen - PP |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Brandklasse/voorwaarden | E / conform DIN EN 13501-1 |
vochtweerstand (Sd) / voorwaarden | 0,045 m / conform DIN EN 12572 C |
Waterdichtheid | W1 |
Scheurweerstand (in lengte) | 185 N |
Scheurweerstand (dwars) | 160 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 300 N |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 250 N |
Brandklasse | E |