Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dakonderlegstrip WÜTOP Thermo ND 2SK grt 22-delig

Dakonderlegstrip WÜTOP Thermo ND 2SK grt 22-delig

Art.-nr. 0988042709

EAN 4057708267347

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dakonderlegstrip WÜTOP Thermo ND 2SK grt 22-delig

Art.-nr. 0988042709

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

20 + 2 free!
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Dakonderlegstrip WÜTOP Thermo ND 2SK grt 22-delig:
22 x
Dak- en wandfolie WÜTOP® Thermo ND Plus

ONDERDAKFOLIE WUTOP THERMO ND PLUS 2SK

Omschrijving:
Rollengte: 50 m; Rolbreedte: 1.5 m
Perforatiebestendige polyester dakfolie van 230gr per m2 met een sd-waarde van 0,13 meter. De folie is damp-open en waterkerend. Geschikt voor toepassingen aan de koude kant (buitenzijde) van de constructie waarbij hoge temperaturen en/of condensbelasting plaatsvinden, zoals onder zonnepaneelsystemen, metalen daken en zwarte dakpannen
Hoeveelheid: 22 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st